すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725T-164

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカーテクノプラン型番CMB-FP
用途鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等保持に全高211mm
ゲージ取付部穴径:φ8mm(φ6mmアダプタ付)
アリ溝:6.5mm
吸着力167N(17kgf)
ベースサイズ30(W)×30(L)×30(H)mm取付ねじ穴M5×0.8
重量0.4kg
メカロック式
微動調整機能付き
センサー類の定位置保持等にも応用することが出来ます
販売価格

14,200円(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 23:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0739ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top