すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA727AE-7

品名 : 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)

仕様

測定範囲(℃)0~50感温部長(mm)50
1目盛1℃取付ねじR1/2”(真鍮)
ケース材質アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)感温部径8mm(SUS304)
ダイヤル径φ94mmケース外径φ121mm
材質透視板:普通ガラス重量690g
防水性能IP65相当用途空調設備の温度管理に最適です。
仕様屋外用/ストレート形
販売価格

22,900円(税抜)/ 25,190円(税込)

カタログ価格

22,900円(税抜)/25,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0816ページ
バリエーション一覧
EA727AE-7 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-8 0- 50℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-9 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計(屋外用)
EA727AE-10 0-100℃/100mm バイメタル式温度計(屋外用)
その他関連
部品EA727AE-501 : 60mm バイメタル感温部保護管(SUS304)
オプションEA727AE-401 : 57mm バイメタル感温部保護管(真鍮)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ816ページ
  • エスコ便利カタログ817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top