すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728G-15

品名 : φ106mm 最高・最低 温度計

仕様

メーカーシンワ測定型番72715
測定範囲-40~50℃精度±2℃
1目盛2℃サイズφ106×43mm
材質ポリスチレン樹脂重量80g
用途・各種温度管理に。
・ビニールハウスや温室などの温度管理に。
最高・最低温度、現在温度を同時に測定できます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/27 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0811ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ810ページ
  • エスコ便利カタログ811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top