すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA728G-59A

品名 : 210x47mm 温度計(黒)

仕様

測定範囲-30~40℃目盛1℃
サイズ47(W)×17(D)×210(H)mm材質プラスチック
重量約50g色ブラック
裏面にフック穴(上部約2.5mm・下部約4mm)付
販売価格

585円(税抜)/ 644円(税込)

カタログ価格

585円(税抜)/644円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0811ページ
ウェブカタログ画像
※測定範囲は-30~40℃です。
  • ※測定範囲は-30~40℃です。
  • ※本商品色はブラックです。\n裏面にフック穴(上部約2.5mm・下部約4mm)付(※画像はEA728G-58です。)
  • エスコ便利カタログ810ページ
  • エスコ便利カタログ811ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top