すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729BB-15

品名 : G 1/4"/ 60mm/0-1.5MPa 圧力計

仕様

接続G(PF)1/4”圧力(MPa)0~1.5
ケージ径(mm)60精度等級2.5等級
ケース材質合金製接液部材質アルミブラス
使用流体水、空気、油など使用温度10~50℃
ブルドン管方式
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
販売価格

2,800(税抜)/ 3,080円(税込)

カタログ価格

2,800円(税抜)/3,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 03:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0755ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729BA-6 G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計
    EA729BA-10 G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計
    EA729BA-15 G 1/4"/ 50mm/0-1.5MPa 圧力計
    EA729BA-20 G 1/4"/ 50mm/0-2.0MPa 圧力計
    EA729BB-6 G 1/4"/ 60mm/0-0.6MPa 圧力計
    EA729BB-10 G 1/4"/ 60mm/0-1.0MPa 圧力計
    EA729BB-15 G 1/4"/ 60mm/0-1.5MPa 圧力計
    EA729BB-20 G 1/4"/ 60mm/0-2.0MPa 圧力計
    EA729BB-30 G 1/4"/ 60mm/0-3.0MPa 圧力計
    EA729BB-50 G 1/4"/ 60mm/0-5.0MPa 圧力計
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA729BA-15です。
    • エスコ便利カタログ754ページ
    • エスコ便利カタログ755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top