すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729DW-20

品名 : G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計

仕様

圧力0~20kPa精度±2.5%F.S.(フルスケール)
使用温度5~40℃使用流体水、空気、油など
保護等級IP30相当直径75mm
接続G3/8”重量303g
材質接続部:SUS304
チャンバー:C5191P
ケース:SUS304
0調整機能付き
受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用
高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※屋外での使用は不可
販売価格

7,900円(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0754ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729DW-1 G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計
    EA729DW-2 G 3/8"/ 75mm/0-2.0KPa 微圧計
    EA729DW-3 G 3/8"/ 75mm/0-3.0KPa 微圧計
    EA729DW-5 G 3/8"/ 75mm/0-5.0KPa 微圧計
    EA729DW-10 G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計
    EA729DW-15 G 3/8"/ 75mm/0- 15KPa 微圧計
    EA729DW-20 G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計
    EA729DW-30 G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計
    EA729DW-50 G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計
    EA729DX-3 G 3/8"/100mm/0-3.0KPa 微圧計
    EA729DX-5 G 3/8"/100mm/0-5.0KPa 微圧計
    EA729DX-10 G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計
    EA729DX-15 G 3/8"/100mm/0- 15KPa 微圧計
    EA729DX-20 G 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計
    EA729DX-30 G 3/8"/100mm/0- 30KPa 微圧計
    EA729DX-50 G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ754ページ
    • エスコ便利カタログ755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top