すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729HG-1

品名 : R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(U型/鉄)

仕様

取付ねじR1/4”×R1/4”最高使用圧力1MPa
材質鉄用途流体の温度を下げるために使用します。
仕様圧力計用
U型/鉄
販売価格

2,970円(税抜)/ 3,267円(税込)

カタログ価格

2,970円(税抜)/3,267円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 03:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0757ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729HG-1 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(U型/鉄)
    EA729HG-2 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(U型/鉄)
    EA729HG-3 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(U型/鉄)
    EA729HG-11 R 1/4"xR 1/4" メートルパイプ(U型/ステンレス)
    EA729HG-12 R 3/8"xR 3/8" メートルパイプ(U型/ステンレス)
    EA729HG-13 R 1/2"xR 1/2" メートルパイプ(U型/ステンレス)
    ウェブカタログ画像

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ756ページ
    • エスコ便利カタログ757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top