すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729PA-14

品名 : 0- 120℃/0-0.3MPa/φ100mm 水高計(立型)

仕様

圧力(MPa)0~0.3ゲージ径(mm)φ100
感温部サイズφ8×100mm接続R1/2”
測定温度範囲0~120℃ケース材質アルミダイカスト
材質取付ネジ:C3604BD
感温部:SUS304
測定目盛1目盛5℃
1目盛0.02MPa
仕様立型/屋内用
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
販売価格

11,900円(税抜)/ 13,090円(税込)

カタログ価格

11,900円(税抜)/13,090円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 04:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0756ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729PA-11 0- 120℃/0-0.3MPa/φ 75mm 水高計(立型)
    EA729PA-12 0- 120℃/0-0.6MPa/φ 75mm 水高計(立型)
    EA729PA-13 0- 120℃/0-1.0MPa/φ 75mm 水高計(立型)
    EA729PA-14 0- 120℃/0-0.3MPa/φ100mm 水高計(立型)
    EA729PA-15 0- 120℃/0-0.6MPa/φ100mm 水高計(立型)
    EA729PA-16 0- 120℃/0-1.0MPa/φ100mm 水高計(立型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は圧力範囲0~0.6MPaの画像になります。
    • ※画像は圧力範囲0~0.6MPaの画像になります。

    資料

    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ756ページ
    • エスコ便利カタログ757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top