すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA735M-300

品名 : 300mm(0.04mm/m) 精密レベル

仕様

精度0.04mm/mサイズ300×20×20mm
材質スチールダイキャスト、プレキシガラス重量2320g
ケースサイズ325×65×56mm
木箱付
工作機械など、超精密な精度を必要とする場合に欠かせません。
定盤の水平出し等、“基準レベルとして”
見やすいメモリ
水銀不使用
販売価格

31,600円(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 09:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0732ページ
バリエーション一覧
EA735M-250 250mm(0.04mm/m) 精密レベル
EA735M-300 300mm(0.04mm/m) 精密レベル
ウェブカタログ画像
画像はEA735M-200です
  • 画像はEA735M-200です
  • 画像はEA735M-200です

資料

使用方法説明
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ732ページ
  • エスコ便利カタログ733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top