すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742GB-35

品名 : [EA742GB-33用]温度・湿度センサー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番DR2101
測定範囲温度:-30.0~60.0℃
湿度:0.0~90.0%
測定精度温度:±0.5℃
湿度:±5%
無線方式RF(特定小電力)電源リチウム電池DR-BATT(付属)
サイズ105(W)×33(D)×40(H)㎜防水・防塵IP54
重量約63g付属品簡易取説
EA742GB-33(データロガー)用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
販売価格

16,300円(税抜)/ 17,930円(税込)

カタログ価格

16,300円(税抜)/17,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 11:38現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0799ページ
バリエーション一覧
EA742GB-33 温度・湿度データロガー(無線式/中距離型)
EA742GB-34 [EA742GB-33用]温度センサー
EA742GB-35 [EA742GB-33用]温度・湿度センサー
EA742GB-36 [EA742GB-34,-35用]替電池
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top