すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GC-3A

品名 : 温度・湿度データロガー(分離型)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-L754+SK-L754-2
仕様分離型測定範囲温度:-20.0~80.0℃
湿度:5.0~95.0%rh(at0~60℃)
分解能温度:0.1℃
湿度:0.1%rh
記憶容量各チャンネル16000データ
電源単3電池×2本(付属)サイズ本体:114(W)×35(D)×80(H)mm
センサー:φ11×34(H)mm
コネクタ部:φ12×40mm
測定精度温度:±0.5℃
湿度:サブ画像図参照
表示精度温度:±0.2℃(0~40℃)、±0.3℃(上記以外)
湿度:±0.2%rh(0~40℃)、±0.3%rh(上記以外)
表示サンプリング約1秒機能温度/湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示
計測チャンネル数温度:1チャンネル
湿度:1チャンネル
外部メモリmicroSD/SDHC 32GBまで
※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。
※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り使用環境条件-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)
電池寿命計測モード時:約500時間重量本体:約227g(電池含む)
センサー:約35g
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアルセンサー温度:サーミスタ
湿度:静電容量式湿度センサー
材質センサ部:PC樹脂
コネクタ部・コード:PVC樹脂
対応インターフェイスWindows10、8.1、8(全て64bit/32bit 日本版)
※いずれも最新のサービスパックをインストールしていること
コード長1.6m
温度と湿度を同時に測定できます。
測定データを記憶する温湿度ロガーです。
16000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収・解析をおこないます。
4つの記憶方式から、データの保存方式を選択できます。
1.ワンタイム方式
 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
 メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000 の間で指定することができます。不要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
 メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
最大16000データを記憶できます
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。
※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:
記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
例:16000×5秒=22.2時間
記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかに、microSDメモリカード(別売り)にコピーが可能です。(記憶中もコピー可能)
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されるため、万一の電池切れでも安心です。
記憶中や予約スタート待機中の誤動作防止用として、キーロックを設定することが可能です。
上下限の警報値が設定できます。
測定値が警報設定値を超える、または下回ったとき、本体のALARMランプを点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。
測定値が設定値内に戻ると、ALARMランプおよび「Hi/Lo」マークは消灯します。
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:センサとのセットで校正が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

32,600(税抜)/ 35,860円(税込)

カタログ価格

32,600円(税抜)/35,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/14 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0813ページ
バリエーション一覧
EA742GC-2A 温度・湿度データロガー(一体型)
EA742GC-3A 温度・湿度データロガー(分離型)
ウェブカタログ画像
  • センサ相対湿度測定範囲および精度
  • 温湿度分離センサー

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ812ページ
  • エスコ便利カタログ813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top