すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742GC-52

品名 : CO2・温度・湿度モニター

仕様

メーカー新コスモス電機型番SEN2-JP
仕様コネクトCO2センサーのみサイズ45×43×102(H)mm
電源USB Type-C(400mAhバッテリー内蔵)機能CO2濃度/温・湿度測定、表示
CO2濃度LED表示(4段階)
測定範囲CO2:360~5,000ppm
温度:-10~40℃
湿度:10~90%
分解能CO2:50ppm
温度:1℃
湿度:1%
材質ポリカーボネイト精度CO2:50ppm±指示値の3%
温度:±2℃
湿度:±5℃
二酸化炭素(CO2)濃度を測定して、換気状況を見える化します。
CO2濃度/温・湿度測定CO2濃度LED表示(4段階)
混雑状況も換気状況もおしらせ
工事不要で設置が簡単
同等サービスと比較し、低コスト
信頼性の高いCO2センサ搭載
専用アプリで詳細表示や通知も
販売価格

32,000円(税抜)/ 35,200円(税込)

カタログ価格

32,000円(税抜)/35,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0769ページ0799ページ

代替品

EA733AJ-22
  • 品番

    EA733AJ-22

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA742GC-51 CO2・温度・湿度データロガー(無線式)
EA742GC-52 CO2・温度・湿度モニター
ウェブカタログ画像
  • 商品はモニター(センサー)のみです。

商品動画

動画リンク3密お知らせシステム換気予報製品紹介動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ768ページ
  • エスコ便利カタログ769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top