すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742GC-9

品名 : 温度湿度プローブ(ケーブル無)

仕様

メーカーテストー(testo)型番05722154
測定範囲温度:-30~50℃
湿度:0~100%RH
センサーサイズφ15×110mm(先端:φ12mm)
仕様ケーブルなし適合本体EA742GC-16
デジタル温湿度プローブ(φ12 mm)をプラグインして相対湿度と温度を高精度に測定します。
空気の温度と湿度を迅速かつ確実に測定
コンパクトにロガーに直接プラグイン
保管倉庫、冷蔵保管場所、作業室、または空調/換気ダクトの温度と相対湿度の測定に最適です。
販売価格

20,400円(税抜)/ 22,440円(税込)

カタログ価格

20,400円(税抜)/22,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:21現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0800ページ
その他関連
本体EA742GC-16 : 温湿度データロガー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top