すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GD-10

品名 : データロガー親機(中継器兼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-L700R
サイズ114×35×80mm重量230g(電池含む)
電源USBバスパワー、または単3電池×2本(付属)、ACアダプタ(別売)付属品USB通信ケーブル1.5m×1本、解析ソフトウェア(CD-ROM)、取扱説明書
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW適用データロガーEA742GC-21、EA742GB-91
対応インターフェイスWindows10、8.1、8、7(全て64bit/32bit 日本語版)
※最新のサービスパックをインストールしていること
メモリ:4GB以上(32bit)、8GB以上(64bit)、ハードディスク:4GB以上の空き容量
USBポート、CD-ROMドライブを有する事
材質ポリカーボネート
表示LED通信距離屋外見通し約400m/屋内見通し約100m
※通信距離は使用環境により異なります
通信USB接点容量無電圧接点:2接点
最大定格:AC/DC240V 80mA
※親機として使用時
使用環境0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)電池寿命中継器モードで約6ヶ月
※中継器に子機1台接続、リアルタイム間隔10分の場合
無線技術を用い、配線不要で離れた場所に設置した機器の設定・データ収集・リアルタイムの測定値監視が可能です。
親機、中継器兼用(スイッチで切り替え可能)
パソコンへ接続して中継器および子機を制御
2つの警報出力機能付(親機のみ)
警報ブザーやランプに接続し、警報時の監視に使用可能
※親機と中継器は兼用ですが、中継器に設定した場合、警報出力は作動しません。親機のみの機能です。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
子機の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。データ解析用のソフトウェアが標準付属です。
※ご使用には別途子機(温度タイプまたは温湿度タイプ)が必要です。
遮蔽物のない見通しの良い屋外直線で約400mです(屋内の場合、約100m)
障害物の影響で無線が届かない場合は、中継器を設置することで通信距離・状態の改善が可能です。
※無線到達距離は、無線環境で異なります。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※注意※
本器は電波法に基づく技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線機を内蔵しています。
本器を分解、改造することは法律で禁じられています。
また、本器は日本国外の電波法には準じておりません。日本国内でのみご使用ください。
(This product is designed for only use in Japan.)
販売価格

21,800(税抜)/ 23,980円(税込)

カタログ価格

21,800円(税抜)/23,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA742GB-91 : 温度データロガー
関連商品EA742GC-21 : 温度・湿度データロガー
ウェブカタログ画像

商品動画

初期設定方法初期設定方法

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top