すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GH-0

品名 : 電力データロガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番PW3360-10
仕様本体測定ライン単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
測定項目電圧・電流実効値、電圧・電流基本波値、
電圧・電流基本波位相角、周波数、
電圧・電流波形ピーク
(絶対値、有効・無効・皮相電力、力率・変位力率、
有効・無効電力量、有効・無効電力デマンド量、
有効・無効電力デマンド値、力率デマンド、パルス入力)
保存項目測定値保存: 平均値のみ, 平均・最大・最小値
[PW3360-11]: 高調波データ保存: バイナリ形式 (平均値のみ, 平均・最大・最小値)
画面コピー: BMP形式 (最短インターバル時間5分毎に保存可)
波形保存: バイナリ形式 (最短インターバル時間1分毎に保存可)
測定レンジ電圧:AC600V
交流電流:500.00mA~5.0000kA(使用センサによる)、
50.000mA~5.0000A(漏れ電流のみ)
電力レンジ300.00W~9.0000MW
(電圧/電流レンジと測定ラインとの組合わせによる)
基本確度電圧:±0.3%rdg.±0.1% f.s
電流:±0.3%rdg.±0.1% f.s.+電流センサ確度
電力:±0.3%rdg.±0.1% f.s.+電流センサ確度(力率=1)
力率0.00~1.00
機能・結線確認
・設定ナビ
・画面コピー
・時計
・表示ホールド
クランプ内径46mm(EA742HF-2)
電源AC100V(50/60Hz)~240V
バッテリセット(PW9002:EA742HF-21)(別売):DC7.2V
連続使用時間8時間
表示更新レート約0.5s(SDカード・内部メモリアクセス時, LAN・USB通信時は除く)保存インターバル時間1~30秒,1~60分,14切替え
サイズ180(W)×48(D)×100(H)mm重量550g
インターフェイスSDメモリカード(別売)(Z4001:EA742HF-22)、LAN、USB
パルス出力:積算電力量測定時, 有効電力量に比例したパルス信号を出力, オープンコレクタ絶縁出力
データ記録SDメモリカード/内部メモリへリアルタイム保存
付属品・電圧コード×各色1本 (黒・赤・黄・青)
・ACアダプタ、USBケーブル×1本、測定ガイド
・カラースパイラルチューブ×1セット
・クランプセンサ色区別用(各色2個)
・クランプセンサコード結束用(黒各5個)
・携帯用ケース
設定ナビ画面が確実な接続をサポート(接続状態をリアルなグラフィック画面でご案内)
3回路が同時に測定可能(同一電源系統、単相2線で)
SDカードにデータを長期保存可能
単相から三相4線、400Vラインまで対応
有効測定範囲90V~780Vまで
狭いキュービクルの中でも設置できるポータブル設計
SDカードに長期保存可能
WHM(電力量計)結線確認機能を搭載
販売価格

124,000(税抜)/ 136,400円(税込)

カタログ価格

124,000円(税抜)/136,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA708BW-21
その他関連
オプションEA742HF-1 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
オプションEA742HF-2 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプセンサー
オプションEA742HK-3 : AC10A リークセンサー(分岐回路用)
オプションEA742GH-1 : [EA742GH用] クランプセンサー
オプションEA742GH-6 : [EA742GH用] マグネットアダプター(赤)
オプションEA742GH-7 : [EA742GH用] マグネットアダプター(黒)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top