すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742H-11

品名 : [EA742HB-1用] 1m 温度センサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR9601
仕様【EA742HB-1用】温度センサーケーブル長1m
センサ部φ6×28mm材質ケーブル部、センサ部:シリコン
温度範囲-40℃~180℃応答時間100秒(90%応答)
防水性防浸型JIS C 0920(本体装着にて)
樹脂モールド型
販売価格

5,100円(税抜)/ 5,610円(税込)

カタログ価格

5,100円(税抜)/5,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 13:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0802ページ
バリエーション一覧
EA742H-11 [EA742HB-1用] 1m 温度センサー
EA742H-12 [EA742HB-1用] 5m 温度センサー
EA742H-13 [EA742HB-1用] 10m 温度センサー
その他関連
本体EA742HB-2 : 温度データロガー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ802ページ
  • エスコ便利カタログ803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top