すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742HF

品名 : クランプデータロガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR5051
測定範囲0~1,000A(50/60HZ)測定項目交流電流2ch (オプションのクランプオンセンサの種類により, 負荷電流2ch, 漏れ電流2ch, 負荷電流と漏れ電流各1ch等の測定可能)
※間欠動作する電流, 漏れ電流は測定できません
精度±0.5%rdg.±5dgt(本体のみ)記録容量瞬時値記録: 60,000データ/ch
統計値記録:15,000データ/ch
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒
1/2/5/10/15/20/30/60分
記録モード瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
サイズ79(W)×37(D)×70(H)mm重量165g
電源単3電池×1本(付属)電池寿命約1年(記録間隔1分,画面省電力モード,瞬時値記録,20℃環境にて)
約1か月(記録間隔1秒,画面省電力なし,瞬時値記録,20℃環境にて)
防塵・防水性なしその他機能常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
付属品・取扱説明書×1
・操作ガイド×1
用途50/60Hzの負荷電流、漏れ電流の記録、省エネ活動やトラブル解決に。
分解能0.1A(0~200A)、1A(その他)使用可能範囲0~50℃、80%RH以下
別売データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCに転送可能
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2項目表示
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
変化を逃さず記録する、統計値記録モードを新搭載
電池がなくなっても測定データは消えません。
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
※クランプセンサーEA742GH-1(別売)とセットでご使用下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明●測定範囲…0.0~1000A
分解能が0.1A(0~200A)、1A(その他)です。
(10/11/17 1050)

販売価格

34,100円(税抜)/ 37,510円(税込)

カタログ価格

34,100円(税抜)/37,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 12:17現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0788ページ

代替品

EA742HK
  • 品番

    EA742HK

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
オプションEA742GH-1 : [EA742GH用] クランプセンサー
オプションEA742H-1 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-2 : データロガー用データ収集器
オプションEA742HF-6 : [EA742HF用] クランプセンサー
オプションEA742HF-7 : [EA742HF用] クランプセンサー
関連商品EA742HF-8 : [EA742HF用] 接続ケーブル
オプションEA742HK-3 : AC10A リークセンサー(分岐回路用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ788ページ
  • エスコ便利カタログ789ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top