すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HL-10A

品名 : カビ指数計(ワイヤレス/温湿度センサ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番※ESCOオリジナルセット品
仕様本体+センサー測定範囲
(温度:1ch、湿度:1ch)
温度:-40~80℃、
湿度:0~100%RH、
カビ指数:0~200
分解能0.1℃/0.1%RH精度温度:±0.5℃、
湿度:±3%RH
記録容量最大500,000データ使用可能範囲-20~60℃、80%RH以下
電源単3電池×2本(付属)サイズ85(W)×31(D)×61(H)mm
重量95g表示内容カビ指数 (0~200)、発育予測(5段階)、温度、湿度
測定間隔0.5/1/2/5/10/20/30秒、
1/2/5/10/20/30/60分
その他機能測定値、日付、時刻、記録データ数、最大値、最小値、平均値表示、警報出力、スケーリング、記録動作保持、誤操作防止、コメント記憶、省電力、認証、フリーラン
連続使用時間約3.5ヶ月(記録間隔1分、Bluetooth OFF)
約20日(記録間隔1秒、Bluetooth ON)
チャネル数温度・湿度入力:各1ch (温湿度センサ専用)
付属品CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド ×1、電波使用上の注意 ×1、接続ケーブル(1.5m)
カビの発生しやすさを数値化、Bluetooth無線通信で、データの端末収集と一括管理が可能に(各端末はWindows、AndroidTMのみ対応)
±3%RHの高精度湿度センサ
「カビ指数」を測定表示、さらにカビの発育予測を表示
カビ指数、発育予測の他に温度、湿度の測定が可能
設置スペースを気にしない小型1ch(温度/湿度 各1ch入力)
測定データはBluetooth無線技術でタブレットやパソコンへ回収
3WAY電源(ACアダプタ、単3アルカリ乾電池、外部電源)
記憶容量 1chあたり50万データ
無線(ワイヤレス)なので、高い場所や広い敷地内に点在しているデータの回収に役立ちます。
警報出力を搭載。
設定した範囲から値が外れた場合に「ALARM」が表示されます。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

77,000(税抜)/ 84,700円(税込)

カタログ価格

77,000円(税抜)/84,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA742HL-10A カビ指数計(ワイヤレス/温湿度センサ付)
EA742HL-1 カビ指数計(ワイヤレス)
その他関連
セット商品EA742HL-1 : カビ指数計(ワイヤレス)
セット商品EA742HL-11 : 50mm [EA742HC-1,HL-1用] 温湿度センサー
部品EA742HL-13 : [EA742HH,HL-1用] 接続ケーブル
オプションEA742HC-12 : [EA742HL-1,HC-1,HK,HD-11,HH用] ACアダプタ
オプションEA742HC-11 : [EA742HC-1,HD-11,HH,HL-1用] ストラップ
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top