すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA573EF-4

品名 : 4.0x100mm [Hexagon]T型レンチ

ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ

仕様

サイズ(mm)4.0軸長(mm)100
材質ハンドル:クロムバナジウム鋼
ビット:S2鋼
先端の六角ビットは交換式
太軸仕様で六角先端までしっかりトルクが掛かります。
ESCOオリジナル! ビット交換式 T型六角レンチ
消耗しやすい先端部分を簡単交換
販売価格

340円(税抜)/ 374円(税込)

カタログ価格

340円(税抜)/374円(税込)

在庫数

最新在庫: 388

(2026/11/04 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0562ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA573EF-1.5 1.5x100mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573EF-2 2.0x100mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573EF-2.5 2.5x100mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573EF-3 3.0x100mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573EF-4 4.0x100mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573EF-5 5.0x100mm [Hexagon]T型レンチ
    EA573EF-6 6.0x100mm [Hexagon]T型レンチ
    その他関連
    部品EA611LH-4 : 4.0x 30mm [Hexagon]ドライバービット(3本入)
    ウェブカタログ画像
    EA573EF-6の画像です。
    • EA573EF-6の画像です。
    • エスコ便利カタログ562ページ
    • エスコ便利カタログ563ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top