すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JG-11A

品名 : [EA742JG用]pHセンサー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番PE-03
仕様pHセンサーコード長1m
測定範囲1~13PH
※1~13pH 以外も測定可能ですが、精度は規定外です。
分解能0.01pH
精度±(0.02pH+2dgt)使用温度5~60℃
サイズφ12×160㎜重量約55g
EA742JG用
一般の被検液を対象としたpHセンサーです。
販売価格

7,840(税抜)/ 8,624円(税込)

カタログ価格

7,840円(税抜)/8,624円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/29 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0765ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top