すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742JG-15

品名 : [EA742JG用]温度センサー

仕様

メーカーカスタム(CUSTOM)型番TP-07
仕様温度センサーコード長1.1m
センサー部材質ステンレス(SUS304)測定範囲0~60℃
サイズ12(W)×12(D)×168(H)㎜プローブサイズ約φ4×105(L)㎜
重量約30g
EA742JG用
販売価格

6,250(税抜)/ 6,875円(税込)

カタログ価格

6,250円(税抜)/6,875円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/29 05:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0765ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ764ページ
  • エスコ便利カタログ765ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top