すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742MK-12A

品名 : 熱中症チェッカー

仕様

メーカーFUSO型番FUSO-8778
センサー温度:半導体センサ
湿度:静電容量型
測定項目WBGT指数、気温、相対湿度、黒球温度
測定範囲WBGT指数:15~40℃
気温:20~50℃
黒球温度:20~60℃
相対湿度:30~90%RH(15~40℃の時)
分解能温度:0.1℃
湿度:0.1%RH
測定精度WBGT指数:±2℃
気温(TA):±1.2℃
黒球温度(TG):±1.2℃
相対湿度:±3℃
WBGTアラーム設定範囲20.0~37.2℃
電源単4アルカリ電池×2本(付属)サイズ本体:48(W)×30(D)×250(H)mm、黒球:φ75mm
重量約120g付属品単4アルカリ電池×2本、取扱説明書(保証書)
使用環境20~50℃
30~90%RH(結露のないこと)
保管環境-20~65℃
0~95%RH(結露のないこと)
WBGT指数屋内:WBGT=0.7WB+0.3TG
屋外:WBGT=0.7WB+0.2TG+0.1TA
※WB:湿球温度(気温と相対湿度より計算されます)
機能WBGT値アラーム設定、オート(20分)・マニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示
応答時間約15秒
JIS B 7922準拠(クラス2)
小型で軽量タイプのハンディー型測定器
WBGT値(熱中症指数)の把握で熱中症対策を!
φ75mmの黒球を使用し、安定した測定が可能
ボタン3つで扱いやすく、キー操作が簡単です。
本体裏面にネジ山付。UNC1/4”対応のカメラ用三脚に取り付けることができます。(推奨計測位置:接地面より1.2~1.5m)
※本商品は防水・防塵仕様ではございません。雨天時は使用しないでください。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

30,300(税抜)/ 33,330円(税込)

カタログ価格

30,300円(税抜)/33,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/06 00:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0806ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ806ページ
  • エスコ便利カタログ807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top