すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA755CA-41

品名 : [マイクロスコープ用] マルチアングルスタンド

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番DINORK05F
サイズ110(W)×140(D)×150(H)mm角度調整左右各30°
高さ調整65~120mm付属品ポール、ホルダー、プレート
重量645g
Dino-Liteシリーズ マイクロスコープ用 微調整付アングルスタンド
支柱を左右30度まで傾けることができ、真上・真下以外の角度からの観察が可能です。
微調整ダイヤル搭載。大きなサイズの通常ダイヤルで位置を素早く移動、その後小さなサイズの微調整ダイヤルで上下を細かく調整できます。
微調整ダイヤルは通常ダイヤルに比べて上下動の速度は1/4となりますので、 高精度で範囲選択やピント合わせが可能です。
※マイクロスコープ別売です。
販売価格

27,100円(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 11:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0683ページ
その他関連
本体EA755CA-1B : x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
本体EA755CA-4 : x500~x550 マイクロスコープ
本体EA755CA-8 : x20~x220 マイクロスコープ(偏光付)
本体EA755CA-31A : x 5~x200 マイクロスコープ(AE機能付)
本体EA755CB-11 : x20~x230 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
本体EA755CB-21 : x20~x220 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
本体EA755CB-31 : x10~x220 マイクロスコープ(Wifi対応/偏光付)
本体EA755CB-32 : x10~x220 マイクロスコープ(偏光付)
ウェブカタログ画像
※マイクロスコープ別売
  • ※マイクロスコープ別売
  • 単位:㎜
  • エスコ便利カタログ682ページ
  • エスコ便利カタログ683ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top