すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA756FC-7

品名 : x2.5/ 75mm ハンドルーペ(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー池田レンズ工業型番LE75
レンズφ75mm倍率2.5倍
全長211mmレンズ材質光学アクリル樹脂・表面硬化コーティング済
ボディ材質ABS材質・シリコンゴム光源LED球
電源単4電池×1(別売)重量81g
軽くて見やすい、長持ちするハンドルーペです。
ライトが付いてるので暗い所でも見えます。
軽くて強いアクリル樹脂使用
スタイリッシュで、日本製です。
アイコン
販売価格

5,240円(税抜)/ 5,764円(税込)

カタログ価格

5,240円(税抜)/5,764円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:03現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0686ページ

代替品

EA756C-26
  • 品番

    EA756C-26

  • コメント

    違い:倍率、サイズ、電源など

その他関連
部品EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • ライトが付いてるので暗い所でも見えます。
  • 使用電池
  • エスコ便利カタログ686ページ
  • エスコ便利カタログ687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top