すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA756FD-4

品名 : x10.0/30mm ハンドルーペ(LEDライト付)

仕様

メーカー池田レンズ工業型番M-100
レンズ径φ30mm倍率10倍
全長180mm材質ガラス・プラスチック・他
光源LED球電源単2電池×2本(別売)
重量95g
プラスチック枠にガラスレンズを使用したライトルーペです。
置くだけで焦点が合うタイプです。
0.5mm刻みのメモリ付
ダーモスコープとして使用可
ご使用時はルーペに目を近づけてご使用下さい。
アイコン
販売価格

3,140円(税抜)/ 3,454円(税込)

カタログ価格

3,140円(税抜)/3,454円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/04 09:55現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0685ページ
その他関連
部品EA758YA-1Z : [単2x 2本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • 中に0.5mm刻みのメモリがついています。
  • 使用電池
  • エスコ便利カタログ684ページ
  • エスコ便利カタログ685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top