すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA757AD-95A

品名 : x15/42mm 双眼鏡(防水・大口径)

防振モード自動選択機能搭載!ピタッと止まる手振れ補正付き防振双眼鏡

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番VCスマート 15×42 CellartoII WP
倍率15倍対物レンズ径42mm
実視界3.8°見掛視界52.9°
1000m先の視野66.3mmひとみ径2.8mm
明るさ7.8アイレリーフ14.0mm
眼幅調整範囲54~74mm最短合焦距離4m
防振角±2°電源単三型電池×1(付属)
サイズ180(W)×70(D)×118(H)mm重量610g
材質本体ボディ:ポリカーボネイト樹脂
本体カバー:ABS樹脂
目当てラバー:NBR
転輪ラバー:ABS樹脂
コーティングフルマルチコート、フェイズコート、高反射コート
防水性能完全防水設計付属品ポーチ、ストラップ
対象を探す時や船の上の観測などの「大きな揺れ」や対象を見つけて双眼鏡が止まった状態の「微細な揺れ」を自動検知する防振モード自動選択機能【Cellarto2】搭載
すべてのレンズとプリズム透過面に光の透過を最大限に上げる ”フルマルチコート(高透過多層膜)”
電池BOXをサイド側に配置し握りやすいフラット設計
単3形アルカリ乾電池1本で駆動(1本で連続約28時間)
スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能
パイロットランプ遮光スライドシャッター搭載
屋外での使用でも安心な防水設計
ポーチ・ストラップ付き
販売価格

120,000円(税抜)/ 132,000円(税込)

カタログ価格

120,000円(税抜)/132,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像
  • スライドスイッチで簡単に防振のON・OFFが切り替え可能
  • パイロットランプ遮光スライドシャッター搭載
  • 単3形アルカリ乾電池1本で駆動
  • フルマルチコート
  • ストラップ、ポーチ付き
  • 握りやすいフラット設計

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top