すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757ZA-14C

品名 : 5- 730m/X6 レーザー距離計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーニコン(Nikon)型番COOLSHOT 20i GII
測定範囲5~730m
(6~800yd)
倍率(倍)6
対物レンズ径20mm測定精度±1m/yd(100m/yd未満)
±2m/yd(100m/yd以上)
レーザークラス1M電源CR2リチウム電池×1本(付属)
サイズ37(W)×91(D)×73(H)mm重量約130g(電池を除く)
付属品ケース・電池実視界6.0°
ひとみ径3.3mmアイレリーフ16.7mm
防水構造生活防水防塵・防水性JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。
軽くて携帯しやすい約130g の軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。
また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。
オートパワーオフ機能付(約8秒)
“打ち上げ”や“打ち下ろし”のコースの勾配を読み取り、打つべき距離の目安(加減算距離=水平距離±高さ)を表示します。
競技で使える直線モードと打つべき距離の目安を表示するGモードがワンプッシュで簡単切り替え可能
近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」
「連続測定」と「単発測定」の2種類の測定機能を搭載
連続測定機能は、ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能
単発測定機能は、測定エラー時に測定結果が得られるまで最大約4秒間自動で連続測距
多層膜コーティングを施した、6倍のファインダー
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ
雨に濡れても安心の生活防水構造
※本製品は簡易距離計の為、測定結果は公的な証明などには使用できません。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

36,000(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757ZA-14D
  • 品番

    EA757ZA-14D

  • コメント

    測れたことを振動で知らせる機能

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top