すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758-31B

品名 : 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

仕様

サイズ107(W)×50(D)×69(H)mm電源キャパシタ(3V 20F)
アルカリ乾電池単3形×2本(別売)
受信周波数AM:530~1600KHz
FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
使用時間ラジオ:【FM】手回し…30分/乾電池…120時間
    【AM】手回し…40分/乾電池…160時間
ライト:手回し…25分/乾電池…65時間
サイレン:手回し…5分/乾電池…35時間
スマートフォン:手回し…通話1分 待受30分
        乾電池…通話25分 待受12時間
※手まわしは150~180回/60秒を標準とした場合
防水性能IPX4サイレン出力音量:75dB
ライト直径5mm白色LEDランプ×3個材質ABS樹脂、鉄、銅
重量約208g付属品USB A・micro USBケーブル
ストラップ
micro USB→USB Type-C変換プラグ
USB Type-C→A変換アダプター
バッテリー劣化しにくいスーパーキャパシタ採用で長期保管が可能
手回し充電、乾電池、USB電源の3電源対応
iPhone・Androidスマートフォンの充電可能
日常でも使いやすい、明るい白色LED3灯
サイレン付き
ラジオ付き
屋外でも安心の防じん・防水仕様
※充電、イヤホンの接続、外部電源の使用のために防水キャップを外している時は、防じん・防水機能が保てません。
販売価格

8,600(税抜)/ 9,460円(税込)

カタログ価格

8,600円(税抜)/9,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/06/25 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 手回し、乾電池、USB電源の3電源に対応しています
  • iPhone・Androidスマートフォンの充電が可能です
  • 高輝度白色LEDを使用しています

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top