取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端を付け替えてピックアップツールとしても使用できます
仕様
光源 | SMD球60灯、LED球1灯 | 電源 | リチウムイオン充電池(本体内蔵) |
---|
充電時間 | 4時間 | サイズ | 50(W)×30(D)×390(H)mm |
---|
フック内径 | 29mm | 重量 | 285g |
---|
付属品 | 充電用ACアダプター、250mmフレキシブルマグネットピックツール | | |
---|
★先端を付け替えてピックアップツールとしても使用できます。 |
使用電池 | リチウムイオン電池(ACアダプター付) | 明るさ | 強:500ルーメン 弱:300ルーメン |
---|
連続点灯時間 | 強:4時間 弱8時間 | | |
---|
販売価格 | 5,200円(税抜)/
5,720円(税込)
| カタログ価格 | 5,200円(税抜)/5,720円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/05 11:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品