すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-712

品名 : [充電式] LEDライト

バッグ付で持ち運びにも便利です。

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37C3※ESCOオリジナルセット品
セット内容・作業灯
・18Vバッテリー
・充電器+バッグ
明るさ1500ルーメン
作業灯サイズ125×312×96(H)mm電圧14.4/18V
充電器100V重量610g(本体のみ)
バッグサイズ400×125×230(H)mm連続点灯時間14.4V(2.0Ah)
強:約1.1時間、中:約2.2時間、弱:約9時間
18V(5.0Ah)
強:約3.4時間、中:約7.2時間、弱:約30時間
発光面2面タイプ
明るさ切替可能(3段階)
吊り下げ可能なフック付き
2方向照射、両面集中照射、天吊り設置可能。
前方だけでなく、180度ワイドに照らします。
ライトのハンドルは360°回転します。
販売価格

74,200円(税抜)/ 81,620円(税込)

カタログ価格

74,200円(税抜)/81,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0849ページ2052ページ

代替品

EA758C-730A
その他関連
セット商品EA758C-711 : [充電式] LEDライト
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813P-22 : DC18V 充電池&充電器セット
セット商品EA927AP-22 : 400x230x125mm ソフトケース
オプションEA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
ウェブカタログ画像
  • 発光面2面タイプ
  • 驚く明るさ1500ルーメン
  • 吊る下げ周囲をワイドに照射できます。
  • 2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応できます。
  • エスコ便利カタログ848ページ
  • エスコ便利カタログ849ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top