すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758RX-15D

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)

仕様

光源白色LED球1灯(メイン)
白色LED球2灯(サブ)
電源リチウムイオン充電池(付属)
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池リチウムイオン充電池(USBケーブル付き)照射パターンワイドビーム(固定)
明るさ【充電池使用時】
強(メイン):585ルーメン
中(メイン):315ルーメン
弱(メイン):65ルーメン
強(サブ):50ルーメン
弱(サブ):25ルーメン
【アルカリ電池使用時】
強(メイン):400ルーメン
中(メイン):200ルーメン
弱(メイン):40ルーメン
強(サブ):48ルーメン
弱(サブ):24ルーメン
連続点灯時間【充電池使用時】
強(メイン):6.5時間
中(メイン):8.5時間
弱(メイン):18時間
強(サブ):16時間
弱(サブ):30時間
【アルカリ電池使用時】
強(メイン):12時間
中(メイン):20時間
弱(メイン):66時間
強(サブ):45時間
弱(サブ):80時間
照射距離【充電池使用時】
強:63m
中:47m
弱:22m
【アルカリ電池使用時】
強:50m
中:36m
弱:16m
バッテリー
充放電回数
500回
サイズライト本体:69(W)×45(D)×50(H)mm
電池ボックス:79(W)×38(D)×62(H)mm
ベルト幅25mm
重量約243.5g(電池含む)防水性能IPX6
材質ライト本体・電池ボックス:PC+ABS
バンド:シリコンゴム
付属品USBコード(Type-C)、ヘルメットクリップ、ポーチ
照射角固定・ワイド照射タイプ! 広範囲の照射に特化したモデル
電源はアルカリ乾電池(単3)もしくは充電バッテリーのハイブリッド式
バッテリーはUSB-ACアダプタ(別売:EA940CD-201D)を使用しての直接充電が可能
バッテリーへの充電はBOX内に装着したままでもバッテリーのみでも直接充電が可能
バッテリーを直接充電出来るのでヘッドライトをヘルメットに装着したままで保管が可能
ずれにくいシリコンゴム製のヘッドバンドでヘルメットに最適
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ヘッド角度調整可能
電池蓋は開閉に便利なスライド式
アイコン
販売価格

8,850円(税抜)/ 9,735円(税込)

カタログ価格

8,850円(税抜)/9,735円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/16 21:52現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
部品EA758RX-16 : [EA758RX-15D,-15DS用] 替バッテリー
オプションEA758YR-3B : [単3x 8本] 乾電池・エボルタ
オプションEA940CD-201D : AC100-240V/USB充電器(高耐久タイプ/キューブ型)
ウェブカタログ画像
  • 広角照射イメージ
  • ヘッド角度調整可能
  • 電池蓋は開閉に便利なスライド式
  • バッテリーの充電はBOX内に装着したままでも可能
  • バッテリーへの直接充電が可能
  • バッテリーを直接充電出来るのでヘッドライトをヘルメットに装着したままで保管可能
  • 充電池と乾電池の使い分けが可能
  • 付属品
  • 明るさ
  • 連続点灯時間
  • 照射距離
  • 照射パターン

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top