すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-810D

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です

仕様

〈セット内容〉ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)使用電池充電池セット
単3型×3本(付属)
光源白色LED球1灯、
赤色LED球1灯、
青色LED球1灯
明るさ(ルーメン)強:500
中:260
弱:55
赤サブ(強):5
赤サブ(弱):1
青サブ(強):3
青サブ(弱):1
電池寿命(時間)強:10
中:19
弱:52
赤サブ(強):150
赤サブ(弱):500
青サブ(強):200
青サブ(弱):600
サイズライト本体:69(W)×45(D)×50(H)mm
バッテリーボックス:70.0(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量233g(電池含)防水性能IPX6
ベルト幅ゴム製・布製ともに25mm照射距離強(白):37m
中(白):31m
弱(白):13m
照射タイプ散光
白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。
ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
ケース付で収納・持ち運びにも便利
アイコン
販売価格

14,500(税抜)/ 15,950円(税込)

カタログ価格

14,500円(税抜)/15,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/04 22:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2044ページ
バリエーション一覧
EA758RX-10B [単3x3本] ヘッドライト/LED(白・赤・青)
EA758RX-810D [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)
その他関連
セット商品EA758RX-10B : [単3x3本] ヘッドライト/LED(白・赤・青)
セット商品EA758YK-4PB : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3/1~4本用)
ウェブカタログ画像
  • シリコンゴムバンド装着イメージ(写真はEA758RX-7C)
  • 布ゴムバンド装着時
  • シリコンゴムバンド装着時

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2044ページ
  • エスコ便利カタログ2045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top