すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA998BG-2

品名 : ヘルメット(クリーンルーム用・白/灰)

仕様

メーカー谷沢製作所(タニザワ)型番161-JZV(EPA)V-2(W-3)
頭サイズ53~62cm重量445g
カラー白/グレー材質ポリカーボネート
あご紐:ポリ塩化ビニル
厚生労働省保護帽検定合格品
飛来・落下物、墜落時保護用
発塵性の可能性がある部品を排除したクリーンルーム用ヘルメット
快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ
あごひも付
ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上
発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」
リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。
「絶縁保護具等の定期自主検査」時にも便利
※10個以上のご注文でネーム入れ可能。(ネーム入れ費用別途必要)
追加説明●ヘルメットマーク入れの見積り依頼書を添付しています。(2021/5/21 1205)
アイコン
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/25 19:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0704ページ2158ページ
バリエーション一覧
EA998BG-1 ヘルメット(クリーンルーム用・白/青)
EA998BG-2 ヘルメット(クリーンルーム用・白/灰)
その他関連
部品EA998BR-6A : ヘルメット用内装
オプションEA998BP-2 : ヘルメット用アゴひも(透明)
オプションEA998BP-15 : ヘルメット用アゴひも(透明)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ704ページ
  • エスコ便利カタログ705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top