すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758RY-101

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(バンドレス)

カタログ訂正

25/11/12 布製ヘッドバンド、ヘルメットクリップは付属していません。 (No.57 1160)

わずらわしいヘッドバンドが不要なバンドレス軽量ヘッドライト

仕様

使用電池リチウムイオンバッテリー(内蔵)照射パターン強、中、弱、エコ、赤色LED
照射モードワイドビーム(固定)明るさ強:750ルーメン
中:350ルーメン
弱:100ルーメン
エコ:25ルーメン
赤色:1ルーメン
連続点灯時間強:1.5時間
中:5.5時間
弱:12時間
エコ:15時間
赤色:30時間
照射距離強:80m
中:50m
弱:10m
エコ:-
赤色:-
光源白色LED3灯
赤色LED2灯
充電時間2.5時間
サイズ64×39×44mmバンド幅25mm
重量73g(ライト部のみ)材質ABS、ポリカーボネート
防水性能IPX4付属品粘着シール付マグネットベース、ゴム製ヘッドバンド(マグネットベース付)、USB充電コード
ヘッド角度調整可能(60°)
万が一の脱落が気になる場合、マグネット側とライト側のベースにφ3mmの穴があいている為、落下防止用のワイヤーや紐を通す事も可能です。
★ヘルメットにマグネットベースを貼り付ける事でヘッドライト装着時にバンドが不要です。
★ヘルメットにベースを貼り付けるのが困難な場合、付属のゴム製ヘッドバンド(マグネットベース付)で使用する事も可能です。
★ライト側にもマグネットが付いているので、鉄部に取り付けて簡易的なワークライトとしても使えます。
マグネットベースの両面テープには強力な接着力と優れた耐候性・防水性を備えた3MのVHBテープを採用。
※ヘルメットに取り付ける際は、貼り付け面の油分や水分、ホコリ等をアルコールなどで完全に拭き取ってから乾燥させた後、しっかりと圧着してください。
アイコン
販売価格

4,020円(税抜)/ 4,422円(税込)

カタログ価格

4,020円(税抜)/4,422円(税込)

在庫数

最新在庫: 935

(2026/11/11 02:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2044ページ
その他関連
部品EA758RY-111 : [EA758RY-101用] 粘着付マグネットベース(5個)
ウェブカタログ画像
  • マグネット装着式
  • 落下防止用のワイヤーや紐を通す事も可能です\n(※画像はEA916ZC-22を使用時)
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 電池タイプ

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2044ページ
  • エスコ便利カタログ2045ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top