すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SD-106

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)

仕様

セット内容ライト本体、ホルスター、充電器、ACアダプター、取付ねじ使用電池ニッケル水素電池
照射パターンノーマルビーム(固定)照射モード強、中、弱、点滅
明るさ強:485ルーメン
中:240ルーメン
弱:120ルーメン
照射距離強:322m
中:228m
弱:161m
連続点灯時間強:3時間
中:5.5時間
弱:10時間
点滅:7.5時間
充電時間16時間
光源LED球サイズ【ライト】
φ45×205mm
【ホルスター】
57×250(H)mm
材質【ライト】
ボディ:ナイロンポリマー
レンズ:ポリカーボネート
【ホルスター】
人工皮革
防水性能IPX4(ライト)
耐衝撃性3m(ライト)カラーブラック
金属を一切使用していないESCOオリジナルのライトホルスターと、ライトのセットです。
ホルスターはリベット無しで、縫製のみで仕上げしています。
ライトは照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル
ライトはスイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。
ライトの交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。
販売価格

30,200円(税抜)/ 33,220円(税込)

カタログ価格

30,200円(税抜)/33,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/24 06:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
バリエーション一覧
EA758SD-6 [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
EA758SD-7 [充電式] フラッシュライト/LED(黄・黒)
EA758SD-106 [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)
その他関連
部品EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト)
セット商品EA758SD-6 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)
セット商品EA758CS-15 : ライトホルスター
ウェブカタログ画像
  • 壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top