すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758SG-65

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番75861
シリーズスティンガー(STINGER)商品名STINGER DS
使用電池ニッケル水素電池照射パターンノーマルビーム(固定)
照射モード強、中、弱、点滅明るさ強:800ルーメン
中:400ルーメン
弱:200ルーメン
連続点灯時間強:1.5時間
中:2.5時間
弱:5時間
点滅:3時間
充電時間16時間
照射距離強:438m
中:310m
弱:219m
光源LED球
材質本体:アルミ合金
レンズ:ポリカーボネート
サイズφ29×245mm
重量396g防水性能IPX4
耐衝撃性3m付属品充電器、ACアダプター
ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。
スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。
壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

38,400円(税抜)/ 42,240円(税込)

カタログ価格

38,400円(税抜)/42,240円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/24 06:33現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2038ページ

代替品

EA758RY-4
  • 品番

    EA758RY-4

  • コメント

    明るさ:1500LM/集散光機能付き

その他関連
部品EA758SD-17B : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 照射パターン
  • タイプ
  • 点滅機能付

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2038ページ
  • エスコ便利カタログ2039ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top