すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758TA-813

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(充電池セット/黒)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉フラッシュライト×1
充電器×1
ニッケル水素充電池×2
ホルスター×1
使用電池ニッケル水素電池×2本(付属)
照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)明るさ強:150ルーメン
弱:50ルーメン
電池寿命強:4.5時間
弱:8時間
照射距離強:65m
サイズ本体:φ25×156mm
収納ケース:234×168×62(H)mm
重量73g(本体)
材質本体:アルミ合金、シリコン、ABS、PC
クリップ:SUS
ホルスター:ナイロン
防水性能IPX4(本体)
落下強度2m
ペンタイプで150lmの大光量ライト
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ
2段階テールスイッチ
移動中や保管中の誤点灯を防止する形状のテールスイッチ
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル
電池残量警告付き
収納ケース付き
ストラップ穴付き
クリップ付き
単3電池×2本(別売)でも使用可能
アイコン
販売価格

7,590円(税抜)/ 8,349円(税込)

カタログ価格

7,590円(税抜)/8,349円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:44現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2035ページ
その他関連
セット商品EA758TA-13 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)
セット商品EA758CS-22 : 38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)
セット商品EA758YK-3K : [単3・単4] 充電器(ニッケル水素電池専用)
セット商品EB758YS-3B : [単3x 1本](充電式エネループ)ニッケル水素電池
ウェブカタログ画像
  • ライトホルスター付
  • 使用電池
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 照射パターン

商品動画

LEDハンドライトシリーズLEDハンドライトシリーズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2034ページ
  • エスコ便利カタログ2035ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top