すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XJ-53

品名 : AC110V/ 36W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番P351736C
種別40形消費電力36W
全光束(lm)490ガラス仕上げクリア
口金E17定格電圧110V
定格寿命2,000時間サイズφ35×67mm
重量(g)13
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。
約10%の省エネになります。
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/11/01 07:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2065ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758XJ-51 AC110V/ 22W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)
    EA758XJ-52 AC110V/ 22W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
    EA758XJ-53 AC110V/ 36W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)
    EA758XJ-54 AC110V/ 36W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
    EA758XJ-55 AC110V/ 54W/E17 電球/ミニクリプトン(クリア)
    EA758XJ-56 AC110V/ 54W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
    ウェブカタログ画像
    • ランプの用語集
    • エスコ便利カタログ2064ページ
    • エスコ便利カタログ2065ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top