すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XK-23A

品名 : AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番JDR110V30WUVWKH3E11YZ
種別50W形広角電圧110V
口金E11消費電力30W
定格寿命3,000時間全光束390lm
中心光度800cdビーム角35°
サイズφ50.5×62mm重量約50g
材質ガラス、セラミック
UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。
省電力設計
販売価格

3,250円(税抜)/ 3,575円(税込)

カタログ価格

3,250円(税抜)/3,575円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2066ページ
バリエーション一覧
EA758XK-21A AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
EA758XK-23A AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)
EA758XK-24A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集\nランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2066ページ
  • エスコ便利カタログ2067ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top