すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA723HJ-1

品名 : 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込六角対辺1/4”精度±10%
トルク範囲(N・m)0.2~1.5全長(mm)138
六角棒レンチ×2本(2.5・5mm)付属
初期設定トルク(N・m)0.2
握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
トルクアナライザー(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。
販売価格

8,100円(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0500ページ

代替品

EA723VP-2B
  • 品番

    EA723VP-2B

  • コメント

    初期設定トルク:0.3N.m

バリエーション一覧
EA723HJ-1 0.2- 1.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
EA723HJ-2 0.5- 4.5Nm トルクドライバー(プリセット型)
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ500ページ
  • エスコ便利カタログ501ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top