すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-120

品名 : AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(昼白色)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDR6N-H-SE25
消費電力5.6W光色昼白色
全光束(lm)485電圧100V
定格寿命25,000時間待機電力0.2W
ビームの開き120°定格入力電流0.103A
使用場所室内用ランプ全体の明るさ一般電球40形相当
サイズφ60×106mm重量約96g
口金E26口金(直径26mm)材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
必要な時だけで点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球
人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れると自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。
点灯時間が120秒と長いので、途中で暗くなってしまう心配がありません。
明暗センサーもついているので、明るい場所では常時消灯。
廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。
口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。
長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
販売価格

1,830(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/04/04 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2064ページ

代替品

EA758XP-121
バリエーション一覧
EA758XP-120 AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XP-121 AC100V/ 5.6W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XP-122 AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XP-123 AC100V/ 8.5W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
※画像はEA758XP-121です。
  • ※画像はEA758XP-121です。
  • ランプの用語集
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top