すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XP-63

品名 : AC100V/11.8W/E26 電球/LED(ボール・昼白色)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDG12N-G-10V4
光色昼白色電圧100V(50/60Hz)
消費電力11.8W定格入力電流0.207A
全光束(lm)1340配光角180°
定格寿命40,000時間種別100形相当
口金E26色温度5000K
演色性80Raエネルギー消費効率113.6lm/W
サイズ(mm)φ95×127重量(g)266
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用場所屋内用
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・洗面所・トイレなどの照明に最適なLEDボール電球です。
密閉形器具対応
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
※断熱材施工器具にはご使用できません。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
販売価格

2,990円(税抜)/ 3,289円(税込)

カタログ価格

2,990円(税抜)/3,289円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2065ページ

代替品

EA758XA-95
バリエーション一覧
EA758XP-63 AC100V/11.8W/E26 電球/LED(ボール・昼白色)
EA758XP-64 AC100V/13.5W/E26 電球/LED(ボール・電球色)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は昼白色です
  • ランプの用語集
  • LED電球と白熱電球の明るさの目安

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2064ページ
  • エスコ便利カタログ2065ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top