シリカ電球同サイズで「広範囲を明るく照らす」LED電球
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA7DHS6 |
|---|
| 種別 | 60形相当 | 光色 | 昼光色 |
|---|
| 消費電力 | 7.0W | 口金 | E26 |
|---|
| 周波数 | 50/60Hz共用 | 電圧 | 100V |
|---|
| 電流 | 0.117A | 全光束 | 810lm |
|---|
| 色温度 | 6500K | 配光角 | 140° |
|---|
| 定格寿命 | 40,000時間 | サイズ | 外径:55mm 長さ:98mm |
|---|
| 重量 | 66g | | |
|---|
| 下方向タイプ |
| 配光角140°でダウンライト・スポットライトにおすすめです。 |
屋外器具・密閉型器具・断熱材施工器具対応 (器具の種類によって使用できない場合があります。) |
| グリーン購入法適合商品 |
| 販売価格 | 1,540円(税抜)/
1,694円(税込)
| カタログ価格 | 1,540円(税抜)/1,694円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/11/04 09:03現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|