すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-170

品名 : 60形/6.0W/E26 電球/LED(T形・昼光色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDT6DGST6
種別60形相当光色昼光色
消費電力6.0W口金E26
周波数50/60Hz共用電圧100V
定格入力電流0.104A全光束810lm
色温度6500K演色性Ra84
定格寿命40,000時間サイズ外径:39mm
長さ:104mm
重量81g
LED電球T形タイプ
電球型蛍光灯(D形)同等サイズ
密閉型器具・断熱材施工器具対応
※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります
屋外器具対応
※次の3点を満たす場合使用可能:1.防湿・防雨型器具、2.屋内配線、3.直射日光が当たらない
グリーン購入法適合商品
販売価格

4,900円(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:05現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-168 60形/6.4W/E26 電球/LED(T形・電球色)
EA758XR-169 60形/6.0W/E26 電球/LED(T形・昼白色)
EA758XR-170 60形/6.0W/E26 電球/LED(T形・昼光色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top