すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758XR-215

品名 : 40形/3.9W/E17 電球/LED(昼白色)

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番LDA4NGE17K40ESW2F
種別40形相当光色昼白色
消費電力3.9W口金E17
電圧100V周波数50/60Hz共用
定格入力電流0.07A全光束440lm
色温度5000K演色性Ra84
配光角180°定格寿命40,000時間
サイズ外径:35mm
長さ:67mm
重量34g
ミニクリプトン電球同等サイズ
コンパクト設計でも明るさ広がる広配光(約180度)
色鮮やかRa84
密閉型器具・断熱材施工器具対応
※器具の種類によっては、保護回路が働き電力をおさえるため、明るさが低下する場合があります。
屋外器具対応
※次の3点を満たす場合使用可能:1.防湿・防雨型器具、2.屋内配線、3.直射日光が当たらない
グリーン購入法適合商品
販売価格

2,950円(税抜)/ 3,245円(税込)

カタログ価格

2,950円(税抜)/3,245円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 09:29現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA758XR-215 40形/3.9W/E17 電球/LED(昼白色)
EA758XR-216 40形/4.2W/E17 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top