すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758YK-40

品名 : 20000mAh モバイルバッテリ-(PD対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンコー(THANKO)型番TKMB26HBK-BT20000
バッテリー容量3.2V 20,000mAh(64Wh)ポート数USB Type-C×2
USB Type-A×1
定格入力Type-C1・C2:5V/3A;9V/2A;12V/1.5A定格出力Type-C1・C2:5V/3A;9V/2.22A;12V/1.67A
Type-A:5V/3A;9V/2A;12V/1.5A
充電時間通常モード:約9時間
PDモード:約4時間
充放電回数約1000回
使用・保管環境温度:0~40℃
湿度:20~80%
サイズ149×69×29(H)mm
重量400gケーブル長300mm
付属品USBケーブル(Type-C to C)、日本語取扱説明書
安全性が高く長寿命なリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
PD(Universal Serial Bus Power Delivery)対応
大容量の20,000mAhで冷蔵服と合わせてお使いいただけます。
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
※同時出力は3ポート合計最大15W(全ポート5V出力)となります。
※USB PD使用中にUSB Type-Aポートに別デバイスを接続するとUSB PD出力が停止し、USB 5V出力となります。
※USB PDを使用する際は、対応の充電アダプタ、USBケーブルを別途ご用意ください。
販売価格

5,430円(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/27 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位個

代替品

EA758YK-612
  • 品番

    EA758YK-612

  • コメント

    メーカー違い、相当品

その他関連
本体EA915ET-111 : [フリー] 空調ペルチェベスト(冷蔵服)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top