すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA824DZ-10

品名 : 10x80mm ドリルビット(1/4"六角軸/プラスチック用)

仕様

刃先径10mm全長80mm
有効長40mm六角シャンク径1/4”
材質炭素鋼(S55C)適応材プラダン、PP発泡シート、プラスチック
適用機種電動ドリル、ボール盤
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用
当て板がなくても美しく加工できます。
バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/27 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1647ページ
ウェブカタログ画像
  • 当て板がなくても美しく加工できます。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1646ページ
  • エスコ便利カタログ1647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top