すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758YT-13AA

品名 : [単3x 2本] アルカリ乾電池

仕様

電圧1.5Vサイズφ14.5×50.5mm
重量23g入数2本(2本入×1パック)
単3形アルカリ乾電池
長持ちハイパワー
使用推奨期限10年を実現(JISに準拠)
販売価格

390(税抜)/ 429円(税込)

カタログ価格

390円(税抜)/429円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/09/02 18:01現在)

更新
商品入数2販売単位PK
カタログページ0342ページ2070ページ2519ページ
バリエーション一覧
EA758YT-13AA [単3x 2本] アルカリ乾電池
EA758YT-13BA [単3x 4本] アルカリ乾電池
EA758YT-13CA [単3x12本] アルカリ乾電池
その他関連
本体EA124KT-6 : スプリンクラータイマー(ダブル/デジタル式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ342ページ
  • エスコ便利カタログ343ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top