すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758ZS

品名 : 自動車用平型ヒューズセット

仕様

メーカー小糸製作所(KOITO)型番※ESCOオリジナルセット
定格電圧32Vケースサイズ165×95×30(H)mm
<セット内容>
・3A(紫) ・5A(黄褐色) ・7.5A(茶) ・10A(赤) ・15A(青) ・20A(黄) ・25A(透明) ・30A(緑)
※各10個入り
販売価格

5,570(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/05 20:16現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0282ページ
その他関連
セット商品EA758ZS-11 : 12・24V用 3A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-12 : 12・24V用 5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-13 : 12・24V用7.5A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-14 : 12・24V用 10A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-15 : 12・24V用 15A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-16 : 12・24V用 20A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-17 : 12・24V用 25A 自動車用平型ヒューズ(10個)
セット商品EA758ZS-18 : 12・24V用 30A 自動車用平型ヒューズ(10個)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top