すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758ZX-303

品名 : 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本

仕様

メーカー冨士端子工業型番TWM250V
定格電圧250V定格電流3A
サイズφ5.2×20mm入数3本
セミタイムラグ型
精密機器、制御用回路に。
PSEマーク取得商品
RoHS適合商品
本商品に水銀は使用されておりません。
販売価格

835円(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/11/06 00:05現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ1183ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA758ZX-301 250Vx1.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZX-302 250Vx2.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZX-303 250Vx3.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZX-304 250Vx4.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZX-305 250Vx5.0A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    EA758ZX-310 250Vx 10A/φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本
    その他関連
    オプションEA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    本体EA940DL-51 : 250V/7A[5.2x20mm] ヒューズホルダー(金具付)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1182ページ
    • エスコ便利カタログ1183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top